Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 532,26x6,99 AS568-470

  • ERIKS:14972111
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

3'496.00 CHF/ Unitéhors TVA

3'779.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3'496.00 CHF

-

4+

3'168.00 CHF

9.38%

10+

3'143.00 CHF

10.10%

20+

3'119.00 CHF

10.78%

30+

3'095.00 CHF

11.47%

50+

3'049.00 CHF

12.79%

100+

3'026.00 CHF

13.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
532.26 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
470
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C