111.50 CHF/ Unitéhors TVA
120.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 111.50 CHF | - |
4+ | 95.20 CHF | 14.62% |
10+ | 83.50 CHF | 25.11% |
20+ | 74.70 CHF | 33.00% |
30+ | 69.80 CHF | 37.40% |
50+ | 67.90 CHF | 39.10% |
100+ | 65.50 CHF | 41.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.7 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 034 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |