Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 53,64x2,62 AS568-138

  • ERIKS:14971863
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

140.50 CHF/ Unitéhors TVA

151.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

140.50 CHF

-

4+

121.00 CHF

13.88%

10+

106.00 CHF

24.56%

20+

94.50 CHF

32.74%

30+

88.20 CHF

37.22%

50+

86.00 CHF

38.79%

100+

83.00 CHF

40.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
53.64 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
138
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C