157.00 CHF/ Unitéhors TVA
169.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 157.00 CHF | - |
4+ | 135.00 CHF | 14.01% |
10+ | 118.50 CHF | 24.52% |
20+ | 106.00 CHF | 32.48% |
30+ | 98.80 CHF | 37.07% |
50+ | 96.20 CHF | 38.73% |
100+ | 92.90 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.09 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 928 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |