270.00 CHF/ Unitéhors TVA
291.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 270.00 CHF | - |
4+ | 232.00 CHF | 14.07% |
10+ | 203.00 CHF | 24.81% |
20+ | 181.50 CHF | 32.78% |
30+ | 169.50 CHF | 37.22% |
50+ | 165.00 CHF | 38.89% |
100+ | 159.00 CHF | 41.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |