136.00 CHF/ Unitéhors TVA
147.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 136.00 CHF | - |
4+ | 117.00 CHF | 13.97% |
10+ | 102.50 CHF | 24.63% |
20+ | 91.40 CHF | 32.79% |
30+ | 85.30 CHF | 37.28% |
50+ | 83.10 CHF | 38.90% |
100+ | 80.20 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52.07 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 137 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |