133.50 CHF/ Unitéhors TVA
144.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 133.50 CHF | - |
4+ | 115.00 CHF | 13.86% |
10+ | 101.00 CHF | 24.34% |
20+ | 90.00 CHF | 32.58% |
30+ | 83.90 CHF | 37.15% |
50+ | 81.80 CHF | 38.73% |
100+ | 78.80 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 136 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |