Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 5,1x1,6

  • ERIKS:14972313
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

28.80 CHF/ Unitéhors TVA

31.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.80 CHF

-

4+

24.80 CHF

13.89%

10+

21.80 CHF

24.31%

20+

19.30 CHF

32.99%

30+

18.10 CHF

37.15%

50+

17.60 CHF

38.89%

100+

17.10 CHF

40.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
5.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0051-16
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C