2'868.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'100.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'868.00 CHF | - |
4+ | 2'599.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'579.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'559.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'539.00 CHF | 11.47% |
50+ | 2'501.00 CHF | 12.80% |
100+ | 2'483.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 479.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4793-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |