287.00 CHF/ Unitéhors TVA
310.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 287.00 CHF | - |
4+ | 247.50 CHF | 13.76% |
10+ | 217.00 CHF | 24.39% |
20+ | 193.00 CHF | 32.75% |
30+ | 180.00 CHF | 37.28% |
50+ | 175.50 CHF | 38.85% |
100+ | 170.00 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 46.99 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 328 |
Dimension selon French R | NF-R31 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |