1'257.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'358.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'257.00 CHF | - |
4+ | 1'139.00 CHF | 9.39% |
10+ | 1'130.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'121.00 CHF | 10.82% |
30+ | 1'113.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'096.00 CHF | 12.81% |
100+ | 1'088.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 456.06 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 284 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |