118.00 CHF/ Unitéhors TVA
127.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 118.00 CHF | - |
4+ | 101.50 CHF | 13.98% |
10+ | 88.60 CHF | 24.92% |
20+ | 79.20 CHF | 32.88% |
30+ | 73.90 CHF | 37.37% |
50+ | 72.00 CHF | 38.98% |
100+ | 69.50 CHF | 41.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 45.69 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 133 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |