93.00 CHF/ Unitéhors TVA
100.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 93.00 CHF | - |
4+ | 79.80 CHF | 14.19% |
10+ | 70.00 CHF | 24.73% |
20+ | 62.70 CHF | 32.58% |
30+ | 58.50 CHF | 37.10% |
50+ | 57.00 CHF | 38.71% |
100+ | 55.00 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.17 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 031 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |