2'628.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'840.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'628.00 CHF | - |
4+ | 2'382.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'363.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'345.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'327.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'292.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'275.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 439.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4393-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |