109.50 CHF/ Unitéhors TVA
118.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 109.50 CHF | - |
4+ | 93.40 CHF | 14.70% |
10+ | 81.90 CHF | 25.21% |
20+ | 73.30 CHF | 33.06% |
30+ | 68.40 CHF | 37.53% |
50+ | 66.60 CHF | 39.18% |
100+ | 64.30 CHF | 41.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 42.52 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 131 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |