141.00 CHF/ Unitéhors TVA
152.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 141.00 CHF | - |
4+ | 121.50 CHF | 13.83% |
10+ | 106.50 CHF | 24.47% |
20+ | 94.90 CHF | 32.70% |
30+ | 88.60 CHF | 37.16% |
50+ | 86.30 CHF | 38.79% |
100+ | 83.20 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.87 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 223 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |