250.50 CHF/ Unitéhors TVA
270.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 250.50 CHF | - |
4+ | 216.00 CHF | 13.77% |
10+ | 189.50 CHF | 24.35% |
20+ | 170.00 CHF | 32.14% |
30+ | 158.50 CHF | 36.73% |
50+ | 154.50 CHF | 38.32% |
100+ | 148.50 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.64 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 326 |
Dimension selon French R | NF-R29 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |