27.20 CHF/ Unitéhors TVA
29.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.20 CHF | - |
4+ | 23.40 CHF | 13.97% |
10+ | 20.50 CHF | 24.63% |
20+ | 18.40 CHF | 32.35% |
30+ | 17.20 CHF | 36.76% |
50+ | 16.70 CHF | 38.60% |
100+ | 16.10 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.47 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 008 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |