48.50 CHF/ Unitéhors TVA
52.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.50 CHF | - |
4+ | 41.60 CHF | 14.23% |
10+ | 36.40 CHF | 24.95% |
20+ | 32.70 CHF | 32.58% |
30+ | 30.50 CHF | 37.11% |
50+ | 29.70 CHF | 38.76% |
100+ | 28.60 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.34 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 201 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |