76.20 CHF/ Unitéhors TVA
82.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 76.20 CHF | - |
4+ | 65.60 CHF | 13.91% |
10+ | 57.50 CHF | 24.54% |
20+ | 51.40 CHF | 32.55% |
30+ | 48.00 CHF | 37.01% |
50+ | 46.70 CHF | 38.71% |
100+ | 45.10 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.82 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 029 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |