Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 37,47x5,33 AS568-325

  • ERIKS:14972001
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

230.00 CHF/ Unitéhors TVA

248.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

230.00 CHF

-

4+

198.50 CHF

13.70%

10+

174.00 CHF

24.35%

20+

155.50 CHF

32.39%

30+

145.00 CHF

36.96%

50+

141.50 CHF

38.48%

100+

136.50 CHF

40.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
37.47 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
325
Dimension selon French R
NF-R28
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C