123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 123.50 CHF | - |
4+ | 105.00 CHF | 14.98% |
10+ | 91.80 CHF | 25.67% |
20+ | 82.10 CHF | 33.52% |
30+ | 76.60 CHF | 37.98% |
50+ | 74.70 CHF | 39.51% |
100+ | 72.00 CHF | 41.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36.09 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 221 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |