2'164.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'339.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'164.00 CHF | - |
4+ | 1'962.00 CHF | 9.33% |
10+ | 1'946.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'931.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'917.00 CHF | 11.41% |
50+ | 1'888.00 CHF | 12.75% |
100+ | 1'874.00 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 359.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3593-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |