2'404.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'598.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'404.00 CHF | - |
4+ | 2'179.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'162.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'145.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'129.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'097.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'081.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 354.97 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 457 |
Dimension selon French R | NF-R85 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |