Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 354,97x5,33 AS568-383

  • ERIKS:14972057
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

1'906.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'060.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'906.00 CHF

-

4+

1'727.00 CHF

9.39%

10+

1'714.00 CHF

10.07%

20+

1'700.00 CHF

10.81%

30+

1'687.00 CHF

11.49%

50+

1'662.00 CHF

12.80%

100+

1'650.00 CHF

13.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
354.97 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
383
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C