122.00 CHF/ Unitéhors TVA
131.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 122.00 CHF | - |
4+ | 105.00 CHF | 13.93% |
10+ | 91.80 CHF | 24.75% |
20+ | 82.10 CHF | 32.70% |
30+ | 76.60 CHF | 37.21% |
50+ | 74.70 CHF | 38.77% |
100+ | 72.00 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.6 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R26 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |