104.00 CHF/ Unitéhors TVA
112.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 104.00 CHF | - |
4+ | 88.80 CHF | 14.62% |
10+ | 77.90 CHF | 25.10% |
20+ | 69.40 CHF | 33.27% |
30+ | 64.70 CHF | 37.79% |
50+ | 63.00 CHF | 39.42% |
100+ | 60.80 CHF | 41.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |