85.20 CHF/ Unitéhors TVA
92.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85.20 CHF | - |
4+ | 73.30 CHF | 13.97% |
10+ | 64.30 CHF | 24.53% |
20+ | 57.50 CHF | 32.51% |
30+ | 53.70 CHF | 36.97% |
50+ | 52.30 CHF | 38.62% |
100+ | 50.40 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.59 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 126 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |