Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 34,52x3,53 AS568-220

  • ERIKS:14971923
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

118.50 CHF/ Unitéhors TVA

128.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

118.50 CHF

-

4+

102.00 CHF

13.92%

10+

89.30 CHF

24.64%

20+

79.80 CHF

32.66%

30+

74.50 CHF

37.13%

50+

72.50 CHF

38.82%

100+

70.00 CHF

40.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
34.52 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
220
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C