101.00 CHF/ Unitéhors TVA
109.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 101.00 CHF | - |
4+ | 85.80 CHF | 15.05% |
10+ | 75.30 CHF | 25.45% |
20+ | 67.30 CHF | 33.37% |
30+ | 62.80 CHF | 37.82% |
50+ | 61.20 CHF | 39.41% |
100+ | 59.10 CHF | 41.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 918 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |