117.00 CHF/ Unitéhors TVA
126.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 117.00 CHF | - |
4+ | 100.50 CHF | 14.10% |
10+ | 87.90 CHF | 24.87% |
20+ | 78.60 CHF | 32.82% |
30+ | 73.40 CHF | 37.26% |
50+ | 71.50 CHF | 38.89% |
100+ | 69.00 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.1 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |