934.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'010.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 934.50 CHF | - |
4+ | 847.00 CHF | 9.36% |
10+ | 840.50 CHF | 10.06% |
20+ | 834.00 CHF | 10.75% |
30+ | 827.50 CHF | 11.45% |
50+ | 815.00 CHF | 12.79% |
100+ | 809.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 329.79 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 279 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |