2'201.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'379.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'201.00 CHF | - |
4+ | 1'995.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'979.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'964.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'949.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'920.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'906.00 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 329.57 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 455 |
Dimension selon French R | NF-R83 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |