1'942.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'099.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'942.00 CHF | - |
4+ | 1'760.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'747.00 CHF | 10.04% |
20+ | 1'733.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'720.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'694.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'681.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 319.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3193-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |