60.00 CHF/ Unitéhors TVA
64.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.00 CHF | - |
4+ | 51.60 CHF | 14.00% |
10+ | 45.20 CHF | 24.67% |
20+ | 40.30 CHF | 32.83% |
30+ | 37.70 CHF | 37.17% |
50+ | 36.70 CHF | 38.83% |
100+ | 35.50 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.47 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 026 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |