72.20 CHF/ Unitéhors TVA
78.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72.20 CHF | - |
4+ | 62.00 CHF | 14.13% |
10+ | 54.40 CHF | 24.65% |
20+ | 48.70 CHF | 32.55% |
30+ | 45.40 CHF | 37.12% |
50+ | 44.20 CHF | 38.78% |
100+ | 42.70 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 124 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |