Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 304,17x6,99 AS568-453

  • ERIKS:14972094
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

2'035.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'199.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'035.00 CHF

-

4+

1'844.00 CHF

9.39%

10+

1'830.00 CHF

10.07%

20+

1'816.00 CHF

10.76%

30+

1'802.00 CHF

11.45%

50+

1'775.00 CHF

12.78%

100+

1'762.00 CHF

13.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
304.17 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
453
Dimension selon French R
NF-R81
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C