1'823.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'970.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'823.00 CHF | - |
4+ | 1'652.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'640.00 CHF | 10.04% |
20+ | 1'627.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'615.00 CHF | 11.41% |
50+ | 1'590.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'578.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 299.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2993-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |