1'573.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'700.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'573.00 CHF | - |
4+ | 1'426.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'415.00 CHF | 10.04% |
20+ | 1'404.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'393.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'372.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'362.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 291.47 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 380 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |