198.50 CHF/ Unitéhors TVA
214.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 198.50 CHF | - |
4+ | 170.00 CHF | 14.36% |
10+ | 149.00 CHF | 24.94% |
20+ | 133.50 CHF | 32.75% |
30+ | 124.50 CHF | 37.28% |
50+ | 121.50 CHF | 38.79% |
100+ | 117.00 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.51 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 321 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |