Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 29,3x3,6

  • ERIKS:14972529
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

103.50 CHF/ Unitéhors TVA

111.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

103.50 CHF

-

4+

88.80 CHF

14.20%

10+

77.90 CHF

24.73%

20+

69.70 CHF

32.66%

30+

65.00 CHF

37.20%

50+

63.30 CHF

38.84%

100+

61.10 CHF

40.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
29.3 mm
Diamètre du cordon
3.6 mm
Dimension selon French R
NF-R22
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C