1'767.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'910.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'767.00 CHF | - |
4+ | 1'602.00 CHF | 9.34% |
10+ | 1'589.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'577.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'565.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'542.00 CHF | 12.73% |
100+ | 1'530.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 289.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2893-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |