1'528.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'651.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'528.00 CHF | - |
4+ | 1'385.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'374.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'363.00 CHF | 10.80% |
30+ | 1'353.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'332.00 CHF | 12.83% |
100+ | 1'323.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 278.77 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 379 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |