69.70 CHF/ Unitéhors TVA
75.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.70 CHF | - |
4+ | 59.80 CHF | 14.20% |
10+ | 52.50 CHF | 24.68% |
20+ | 46.80 CHF | 32.86% |
30+ | 43.80 CHF | 37.16% |
50+ | 42.60 CHF | 38.88% |
100+ | 41.20 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R20T |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |