1'480.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'599.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'480.00 CHF | - |
4+ | 1'342.00 CHF | 9.32% |
10+ | 1'331.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'321.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'311.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'291.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'282.00 CHF | 13.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 266.07 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 378 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |