48.30 CHF/ Unitéhors TVA
52.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.30 CHF | - |
4+ | 41.40 CHF | 14.29% |
10+ | 36.30 CHF | 24.84% |
20+ | 32.50 CHF | 32.71% |
30+ | 30.40 CHF | 37.06% |
50+ | 29.60 CHF | 38.72% |
100+ | 28.50 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.7 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 023 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |