Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 26,59x2,95 AS568-914

  • ERIKS:14972130
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

74.50 CHF/ Unitéhors TVA

80.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

74.50 CHF

-

4+

64.00 CHF

14.09%

10+

56.10 CHF

24.70%

20+

50.10 CHF

32.75%

30+

46.70 CHF

37.32%

50+

45.50 CHF

38.93%

100+

44.00 CHF

40.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
26.59 mm
Diamètre du cordon
2.95 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
914
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C