1'610.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'740.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'610.00 CHF | - |
4+ | 1'459.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'448.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'437.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'426.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'404.00 CHF | 12.80% |
100+ | 1'394.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 259.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2593-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |