749.00 CHF/ Unitéhors TVA
809.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 749.00 CHF | - |
4+ | 679.00 CHF | 9.35% |
10+ | 673.50 CHF | 10.08% |
20+ | 668.50 CHF | 10.75% |
30+ | 663.00 CHF | 11.48% |
50+ | 653.50 CHF | 12.75% |
100+ | 648.00 CHF | 13.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.67 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |