1'381.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'492.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'381.00 CHF | - |
4+ | 1'251.00 CHF | 9.41% |
10+ | 1'242.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'232.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'223.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'204.00 CHF | 12.82% |
100+ | 1'195.00 CHF | 13.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.37 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 377 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |